Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13257 Brüstungskanal T-Stück (L x B x H) 121 x 63 x 52 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870335-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13257
EAN/GTIN:
     3606485123660
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
T- und Kreuzstück
brüstungskanal t-stück
Schneider INS13257 T-Stück 100 120 140

T-Stuck fur Brustungskanal 100 120 140 und Einspeisung Brustungskanal 100 alu. Produkt oder Komponententyp: T-Stuck - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: T-Stück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
T-Stück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123660, Schneider Electric, INS13257, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 17,83*
€ 21,44*
€ 5,90*
ab € 19,93*
€ 23,71*
€ 5,90*
ab € 20,02*
€ 23,81*
€ 5,95*
ab € 20,64*
€ 24,40*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,18*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.