Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13251 Brüstungskanal Innere Ecke (L x B x H) 115 x 115 x 105 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870330-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13251
EAN/GTIN:
     3606485123615
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Innenecke
brüstungskanal grau
Schneider INS13251 Inneneck fest 100x63

Inneneck fest 100x63 fur Brustungskanal 100 alumetallic. Produkt oder Komponententyp: innere Ecke - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Innere Ecke · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Innere Ecke
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123615, Schneider Electric, INS13251, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 24,38*
€ 5,90*
ab € 20,72*
€ 24,48*
€ 5,95*
ab € 21,33*
€ 25,17*
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 26,95*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,34*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 36,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.