Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13156 Brüstungskanal Ausgleichsstück (L x B x H) 90 x 65 x 84 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870326-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13156
EAN/GTIN:
     3606485123578
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Schneider INS13156 Ausgleichsstück 80

Ausgleichsstuck 80 fur Brustungskanal 80 alumetallic. Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Ausgleichsstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Ausgleichsstück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123578, Schneider Electric, INS13156, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 10,02*
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 10,05*
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 10,26*
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 10,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 15,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.