Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13153 Brüstungskanal Flachwinkel (L x B x H) 102 x 63 x 102 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870324-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13153
EAN/GTIN:
     3606485123554
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Flachwinkel (Kabelkanal)
brüstungskanal grau
Schneider INS13153 Flachwinkel 90°

Flachwinkel 90degree fur Brustungskanal 80 alumetallic. Produkt oder Komponententyp: Flachwinkel - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Flachwinkel · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Flachwinkel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123554, Schneider Electric, INS13153, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 25,12*
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 25,24*
€ 5,95*
ab € 22,19*
€ 26,01*
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 28,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,25*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 36,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.