Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12904 Brüstungskanal Kabelpritsche (L x B x H) 1000 x 48 x 17 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870315-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12904
EAN/GTIN:
     3606485123462
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Schneider INS12904 Trennschiene

Trennschiene fur Brustungskanal Kunststoff halogenfrei wei?. Produkt oder Komponententyp: Kabelpritsche - Menge pro Satz: 24 m.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Kabelpritsche · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Kabelpritsche
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123462, Schneider Electric, INS12904, Brustungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 6,96*
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 7,17*
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 7,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 10,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.