Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12306 Brüstungskanal Ausgleichsstück (L x B x H) 90 x 65 x 124 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870300-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12306
EAN/GTIN:
     3606485123318
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Schneider INS12306 Ausgleichsstück 120

Ausgleichsstuck 120 fur Brustungskanal 120 wei?. Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Ausgleichsstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Ausgleichsstück
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123318, Schneider Electric, INS12306, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 8,64*
18
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 8,95*
18
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 9,60*
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 10,32*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.