Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12304 Brüstungskanal Endstück (L x B x H) 65 x 30 x 124 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870298-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12304
EAN/GTIN:
     3606485123295
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Schneider Electric Endstück 120 f. Brüstungskanal weiss

Endstück 120 f. Brüstungskanal weiss

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Endstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Endstück
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123295, Schneider Electric, INS12304, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 5,00*
15
€ 49,00*
ab € 5,00*
€ 5,29*
1
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 5,70*
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 5,74*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 8,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.