Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12302 Brüstungskanal Äußere Ecke (L x B x H) 153 x 153 x 129 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870297-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12302
EAN/GTIN:
     3606485123288
Suchbegriffe:
Aussenecke
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
aussenecke weiß
Schneider INS12302 Ausseneck verstellbar

Au?eneck verstellbar 120x63 fur Brustungskanal 120 wei?. Produkt oder Komponententyp: au?ere Ecke - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Äußere Ecke · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Länge: 153 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Länge:
153 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Äußere Ecke
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123288, Schneider Electric, INS12302, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,69*
€ 21,39*
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 21,48*
€ 5,95*
ab € 18,32*
€ 22,04*
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 23,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,85*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.