Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12206 Brüstungskanal Ausgleichsstück (L x B x H) 90 x 65 x 104 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870292-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12206
EAN/GTIN:
     3606485123233
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Schneider Electric Ausgleichsstück 100 f. Brüstungskanal weiss

Ausgleichsstück 100 f. Brüstungskanal weiss

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Ausgleichsstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Ausgleichsstück
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123233, Schneider Electric, INS12206, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 9,34*
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 9,38*
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 9,65*
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 10,21*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 15,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.