Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12203 Brüstungskanal Flachwinkel (L x B x H) 122 x 63 x 122 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870289-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12203
EAN/GTIN:
     3606485123202
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Flachwinkel (Kabelkanal)
brüstungskanal kunststoff
Schneider INS12203 Flachwinkel 90°

OptiLine 50, Flachwinkel, 100x63mm, PC/ABS, wei?. Produkt oder Komponententyp: Flachwinkel - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Flachwinkel · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Flachwinkel
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123202, Schneider Electric, INS12203, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,08*
€ 21,85*
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 21,94*
€ 5,95*
ab € 18,72*
€ 22,56*
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 23,92*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,65*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 30,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.