Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12107 Brüstungskanal T-Stück (L x B x H) 101 x 63 x 52 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870284-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12107
EAN/GTIN:
     3606485123158
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
T- und Kreuzstück
brüstungskanal t-stück
Schneider INS12107 T-Stück 100 120 140

T-Stuck fur Brustungskanal 100 120 140 und Einspeisung Brustungskanal 80 wei?. Produkt oder Komponententyp: T-Stuck - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: T-Stück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
T-Stück
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123158, Schneider Electric, INS12107, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,20*
€ 18,46*
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 18,53*
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 19,10*
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 20,49*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,40*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.