Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12105 Brüstungskanal Wand/Deckenrahmen (L x B x H) 88 x 225 x 130 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870282-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12105
EAN/GTIN:
     3606485123134
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS12105 Wand/Deckenrahmen 80

Wandrahmen Deckenrahmen 80 fur Brustungskanal 80 wei?. Produkt oder Komponententyp: Wand/Deckenrahmen - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Wand/Deckenrahmen · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Wand/Deckenrahmen
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485123134, Schneider Electric, INS12105, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 9,15*
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,19*
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 9,48*
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 10,07*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.