Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 5583040 Brüstungskanal Fixe Konsole (L x B x H) 109 x 28 x 132 mm 1 St. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870265-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5583040
EAN/GTIN:
     7315885583047
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal grau
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider 5583040 Thorsman Konsole fix

Thorsman, Fixe Konsole mit losem Lamellenhalter. Produktserie: Thorsman - CMS Installation Produkt Zusatzinformation: mit losem Lamellenhalter - Menge pro Satz: Satz aus 10 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Fixe Konsole · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Fixe Konsole
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 7315885583047, Schneider Electric, 5583040, Befestigungskonsole
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 7,92*
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 7,94*
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 8,07*
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 8,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.