Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 4260116 Fußbodenkanal (L x B x H) 2000 x 250 x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870237-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     4260116
EAN/GTIN:
     8428031088033
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schneider 4260116 Unterflurkanal

OptiLine 50, Unterflurkanal fur die Bodenmontage, 3 Kammern, 250x38mm. Produkt oder Komponententyp: Unterflurkanal - Menge pro Satz: 2 m.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fußbodenkanal · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Material Stahl · 3 Kammern, 250 x 38mm


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Produkt-Art:
Fußbodenkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutz, Unterflurkanal, fußbodenkanal 2m, 8428031088033, Schneider Electric, 4260116, Estrichuberdeckter Kanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,89*
€ 42,58*
€ 5,95*
ab € 39,07*
€ 43,70*
€ 49,00*
ab € 42,07*
€ 46,92*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 57,73*
€ 62,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,23*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,27*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,83*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,04*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,31*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,64*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.