Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 4260112 Fußbodenkanal (L x B x H) 2000 x 200 x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870236-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     4260112
EAN/GTIN:
     8428031087999
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schneider 4260112 Unterflurkanal

OptiLine 50, Unterflurkanal fur die Bodenmontage, 2 Kammern, 200x38mm. Produkt oder Komponententyp: Unterflurkanal - Menge pro Satz: 2 m.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fußbodenkanal · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Material des Brüstungskanals Stahl · 2 Kammern, 200 x 38mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Produkt-Art:
Fußbodenkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutz, Unterflurkanal, fußbodenkanal 2m, 8428031087999, Schneider Electric, 4260112, Estrichuberdeckter Kanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 31,21*
€ 33,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,31*
€ 34,43*
2
pro Meter
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 36,04*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,11*
€ 51,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 54,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,45*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,45*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,90*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,19*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,31*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,80*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.