Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric NSYDBN2520 Abzweigdose (B x H x T) 206 x 256 x 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870023-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN2520
EAN/GTIN:
     3606480187872
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider NSYDBN2520 Stahlgehäuse

Stahlgehause 256x206x93 niedrig. Produktserie: Spacial SDB - Gerateanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Gehausetyp: leeres Gehause - Typ der Frontabdeckung: niedrige Plattenabdeckung.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 206 mm · Produktabmessung, Höhe: 256 mm · Produktabmessung, Tiefe: 93 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
256 mm
Produktabmessung, Breite:
206 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric montageplatte, schaltschrank ral 7035, wandverteiler leergehäuse, 3606480187872, Schneider Electric, NSYDBN2520, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 29,02*
€ 33,19*
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 33,45*
€ 6,95*
ab € 30,58*
€ 35,39*
€ 5,95*
ab € 32,05*
€ 36,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,89*
€ 53,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.