Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric NSYDB1010M Abzweigdose (B x H x T) 105 x 105 x 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870021-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDB1010M
EAN/GTIN:
     3606480187766
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider NSYDB1010M Stahlgehäuse

Stahlgehause 105x105x49 niedrig Druckplatte. Produktserie: Spacial SDB - Gerateanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Gehausetyp: leeres Gehause - Typ der Frontabdeckung: niedrige Plattenabdeckung.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
49 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, schneider electric montageplatte, 3606480187766, Schneider Electric, NSYDB1010M, Verteilerdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,15*
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 9,35*
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 10,21*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 8,83*
€ 10,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,34*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 17,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 16,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.