Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais H12WD4890 90 A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186996-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     H12WD4890
EAN/GTIN:
     4016138075830
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais H12WD4890 90 A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches Lastrelais H12WD-Serie

Elektronisches Lastrelais mit optisch getrenntem SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 90 A · Produktabmessung, Breite: 45.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 58.4 mm · Schaltspannung (max.): 660 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 1750 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Schutzkappe.

Hinweis:
Zulassungen UL, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
58.4 mm
Produktabmessung, Breite:
45.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
H12WD4890
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
90 A
Stoß-Strom (max.):
1750 A
Schaltspannung (max.):
660 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 04016138075830, Crydom, H12WD4890, hockey puck gehäuse, Panel Mount Relay
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 61,28*
€ 79,46*
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 113,45*
€ 6,90*
ab € 85,09*
€ 113,46*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 146,39*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 163,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
€ 28,81*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
€ 4,74*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
€ 10,26*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
€ 62,32*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
€ 71,26*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
€ 169,78*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
€ 64,84*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
€ 169,57*
Zubehör
Sensata Crydom
1F25
€ 61,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.