Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais H12WD4890 90 A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186996-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     H12WD4890
EAN/GTIN:
     4016138075830
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais H12WD4890 90 A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches Lastrelais H12WD-Serie

Elektronisches Lastrelais mit optisch getrenntem SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 90 A · Produktabmessung, Breite: 45.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 58.4 mm · Schaltspannung (max.): 660 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 1750 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Schutzkappe.

Hinweis:
Zulassungen UL, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
58.4 mm
Produktabmessung, Breite:
45.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
H12WD4890
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
90 A
Stoß-Strom (max.):
1750 A
Schaltspannung (max.):
660 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crydom, H12WD4890, hockey puck gehäuse, Panel Mount Relay, Frontplattenrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 108,83*
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 112,77*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 112,77*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 140,54*
€ 5,90*
ab € 112,59*
€ 145,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 39,80*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,31*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,55*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 85,92*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.