Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN09493 Abdeckung (L x B x H) 143 x 143 x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1869738-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN09493
EAN/GTIN:
     3295150094932
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Montagedeckel
schneider electric abzweigdose
Schneider ENN09493 Multifix Modulo

Multifix Modulo,Abdeckung f Verteilerdose,1-Gang,Schraubbefest,wei?,143x143x25mm. Produktserie: Multifix - Bereichs-Kompatibilitat: Multifix Modulo - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abdeckung · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 143 mm · Weitere technische Daten: Material: Polystyrol:Schutzart: IP20:Für Verteilerdose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
143 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 20, 3295150094932, Schneider Electric, ENN09493
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 37,83*
€ 5,95*
ab € 36,22*
€ 41,26*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 36,58*
€ 41,56*
€ 5,90*
ab € 38,04*
€ 42,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,13*
€ 55,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 58,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.