Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLLY 5400 LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 1.2 mcd 25 ° 2 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186910-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLY 5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Low-Current-LED, 5 mm

Diese LED strahlt bereits bei 2 mA mit ihrer vollen Leuchtkraft (CMOS-kompatibel).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 1.2 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Typ: TLLY 5400

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Gelb
1c. Marke:
Vishay
Farbfamilie (LOV):
Gelb
Farbfamilie (neu):
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
1.2 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Typ:
TLLY 5400
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, Vishay, TLLY 5400, N/A, led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,24*
25
€ 5,95*
ab € 0,1686*
€ 0,2495*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,0829*
€ 0,4439*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4439*
€ 0,5149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4122*
€ 0,4782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3714*
€ 0,4308
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3195*
€ 0,3706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0829*
€ 0,0962
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,61*
Sonstiges
Conrad Components
184801
ab € 3,15*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,151*
Sonstiges
H-tronic
185060
ab € 1,81*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,229*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 10,11*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,153*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,135*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,166*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,146*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,18*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,06*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,15*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.