Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric NSYCPT17 Flexrohr 25 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868975-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCPT17
EAN/GTIN:
     3606480063596
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Schneider NSYCPT17 SF/SM Kunststoff-

Spacial SF/SM-Kunststoffschlauch, geriffelt, zur Kabelfuhrung, 17mm. Produktserie: Kabelmanagement - Zubehor-/Teiletyp: Kabelverschraubungsrohr - Gerateanwendung: Mehrzweck.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 17 mm · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 m
1c. Marke:
Schneider Electric
Innen-Durchmesser:
17 mm
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Panzerrohr, kabelschlauch 25m, panzerrohr flexibel, 3606480063596, Schneider Electric, NSYCPT17, Kabelschutzrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,23*
€ 39,67*
€ 5,95*
ab € 38,77*
€ 43,33*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 39,16*
€ 43,72*
€ 5,90*
ab € 40,71*
€ 45,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 56,50*
€ 63,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 73,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 65,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.