Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Merten MEG5209-0325 Klingeltaster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868732-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5209-0325
EAN/GTIN:
     4042811149390
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Merten System M
merten system m wippe
Merten MEG5209-0325 Klingeltaster m.LED

Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermadchen. Fur den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmerturen. Ansteuerungsmoglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht storen - rote LED, Bitte Zimmer aufraumen - grune LED) uber entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe fur Serienschalter mit Aufdruck. Es konnen beliebige Wechselspannungslautewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt uber einen handelsublichen Sicherheitstransformator.. Mit Kurzschluss- und Uberspannungsschutz. Mit Schraubklemmen. Eingangsspannung: min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV). Schaltstrom: min. 10 mA, max. 500 mA. Anschlussklemmen: Schraubklemmen fur 0,8-1,5 mm2. Zu komplettieren mit: ==>Wippe fur Serienschalter mit Aufdruck System M 4326.., 4356.. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberflache mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ahnlich RAL 9016. Farbe: aktivwei? glanzend.

Technische Daten:
Beleuchtet: Ja · Farbe: Weiß · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Klingeltaster

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Material:
Polycarbonat
Beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: merten system m, 4042811149390, Merten, MEG5209-0325
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 38,32*
€ 42,56*
€ 5,90*
ab € 38,71*
€ 42,97*
€ 4,50*
ab € 39,04*
€ 43,31*
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 43,73*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,89*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 56,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.