Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Merten Steckdose System M Aluminium MEG2301-0460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868148-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2301-0460
EAN/GTIN:
     4042811138523
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
MERTEN MEG2301-0460 Schutzkontakt Aluminium Steckdose

Merten MEG2301-0460. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Aluminium, Material: Thermoplast. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2301-0460 Schutzkontakt Aluminium Steckdose · Herstellerfarbe: Aluminium · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
1c. Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2301-0460 Schutzkontakt Aluminium Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 7,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,23*
4 Tage
31
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 7,36*
2 Tage
107
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 7,47*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.