Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS64216 Brüstungskanal Datenmodul (L x B x H) 50 x 100 x 45 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1866286-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64216
EAN/GTIN:
     3606485435411
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS64216 USB Spannungs-

Schneider INS64216 USB Spannungs- versorgung 2x1A 50x100 f.OptiLine 50 ws

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Datenmodul · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Datenmodul
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485435411, Schneider Electric, INS64216, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 43,72*
€ 48,76*
€ 5,95*
ab € 44,59*
€ 49,60*
€ 5,90*
ab € 45,23*
€ 50,23*
€ 4,95*
ab € 48,67*
€ 54,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 73,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.