Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN09192 Abdeckung (L x B x H) 99 x 99 x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865794-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN09192
EAN/GTIN:
     3295150091924
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Montagedeckel
schneider electric abzweigdose
Schneider ENN09192 Abdeckung 99x99x19mm

Abdeckung fur Verteilerdose, 1-Gang, Schraubbefestigung, wei?, 99x99x19mm. Produktserie: Multifix - Bereichs-Kompatibilitat: Multifix Modulo - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abdeckung · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm · Weitere technische Daten: Material: Polystyrol:Schutzart: IP20:Für Verteilerdose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 20, 3295150091924, Schneider Electric, ENN09192
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,10*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 0,94*
€ 1,21*
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,21*
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.