Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05059 Abzweigdose (B x H x T) 342 x 292 x 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865791-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05059
EAN/GTIN:
     3295150050594
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05059 Abzweigdose glatte

Abzweigdose, glatte Wande 325x275x120. Produktserie: Mureva - Sichtblendenbezeichnung: Mureva-Gehause - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 750 °C · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 342 mm · Produktabmessung, Höhe: 292 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
129 mm
Produktabmessung, Höhe:
292 mm
Produktabmessung, Breite:
342 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
750 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, 3295150050594, Schneider Electric, ENN05059, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 45,77*
€ 5,95*
ab € 44,69*
€ 49,86*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 45,14*
€ 50,32*
€ 5,90*
ab € 46,88*
€ 52,29*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,06*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 77,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.