Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05050 Abzweigdose (B x H x T) 193 x 164 x 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865788-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05050
EAN/GTIN:
     3295150050501
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05050 Abzweigdose glatte

Abzweigdose, glatte Wande 175x150x80. Produktserie: Mureva - Sichtblendenbezeichnung: Mureva-Gehause - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 750 °C · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 193 mm · Produktabmessung, Höhe: 164 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
88 mm
Produktabmessung, Höhe:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
193 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
750 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, 3295150050501, Schneider Electric, ENN05050, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 13,79*
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 15,17*
14 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 12,99*
€ 15,32*
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 15,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 21,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 21,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.