Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ritto by Schneider 1233182 Klingeltaster Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865275-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1233182
EAN/GTIN:
     4026529036142
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Ritto 1233182 Lichttaster

Fur den Einbau in Vista Briefkastensysteme. -Ma?e: Durchm. 24 mm. -Stanzma?: Durchm. 21 mm. -Siehe Anfrageformular unter www.ritto.de.

Technische Daten:
Beleuchtet: Ja · Farbe: Silber,Schwarz · Produkt-Art: Klingeltaster

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
1c. Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau | schwarz
Beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Klingeltaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 35,87*
€ 40,68*
€ 4,99*
ab € 35,92*
€ 40,72*
€ 7,90*
ab € 36,05*
€ 40,83*
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 41,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 49,00*
€ 54,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 60,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 56,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.