Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS64210 Brüstungskanal Datenmodul (L x B x H) 50 x 50 x 30 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865242-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64210
EAN/GTIN:
     3606485435343
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
UP-Einsatz
UP-Einsätze
Schneider INS64210 HDMI Einsatz 50x50mm

Schneider INS64210 HDMI Einsatz 50x50mm OptiLine 50 weiß

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Datenmodul · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Datenmodul
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485435343, Schneider Electric, INS64210, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,32*
€ 50,33*
€ 5,95*
ab € 46,18*
€ 51,22*
€ 5,90*
ab € 46,83*
€ 51,91*
€ 4,95*
ab € 50,40*
€ 55,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 56,75*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.