Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS64212 Brüstungskanal Datenmodul (L x B x H) 50 x 50 x 30 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865176-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64212
EAN/GTIN:
     3606485435275
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS64212 AUDIO 3,5mm Einsatz

Schneider INS64212 AUDIO 3,5mm Einsatz 50x50mm f.OL50 weiß

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Datenmodul · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Datenmodul
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485435275, Schneider Electric, INS64212, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,07*
€ 34,53*
€ 5,95*
ab € 30,64*
€ 35,19*
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 35,69*
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 38,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,81*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 53,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 53,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.