Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS64213 Brüstungskanal Datenmodul (L x B x H) 50 x 50 x 30 mm 1 St. Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865175-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64213
EAN/GTIN:
     3606485435268
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal grau
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS64213 AUDIO 3,5mm Einsatz

Schneider INS64213 AUDIO 3,5mm Einsatz 50x50mm f.OL50 dunkelgrau

Technische Daten:
Farbe: Dunkelgrau · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Datenmodul · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Datenmodul
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485435268, Schneider Electric, INS64213, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,97*
€ 34,44*
€ 5,95*
ab € 30,54*
€ 35,11*
€ 5,90*
ab € 30,98*
€ 35,63*
€ 4,95*
ab € 33,34*
€ 38,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,66*
€ 50,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 54,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 52,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.