Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-20M / KTY19-6M ST-20M Temperatursensor -50 bis +150 °C 2000 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186465-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST-20M / KTY19-6M
EAN/GTIN:
     4016138124712
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
ST-20M Temperatursensor -50 bis +150 °C 2000 Ω

Wasserfester Temperatur-Sensor 2000 Ω

Korrosionsbeständiges Einschraub-Edelstahlgehäuse mit Steckanschluss. Hervorragende Langzeitstabilität und Ansprechzeit, gute Linearität, robustes Gehäuse und wasserfestes Anschlussteil mit Federverriegelung (durch Fingerdruck wieder lösbar), zeichnen diesen Sensor aus. Der ST-20M ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen-/Außenbereich, Kfz und in der Industrie einsetzbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): AMP® Junior-Timer™ · Betriebsspannung max.: 25 V/DC · Gehäusematerial: Edelstahl · Genauigkeit: 1 % · Grundwiderstand: 2000 Ω · Grundwiderstand Referenz: +25 °C · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Mess-Strom: 5 mA · Bauform: ISO M10 x 1 · Schlüsselweite 17

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +150 °C
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
AMP® Junior-Timer™
Typ (Hersteller-Typ):
ST-20M
Genauigkeit:
1 %
Grundwiderstand:
2000 Ω
Grundwiderstand Referenz:
+25 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Betriebsspannung (Bereich):
25 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
25 V/DC
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: ST-20M / KTY19-6M, ST-20M, wasserfester temperatursensor, temperatursensor 2000 ohm, anschlussteil mit federverriegelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,00*
€ 37,55*
Lager 102
121
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 37,56*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 63,77*
€ 82,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.