Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS62013 Brüstungskanal Steckdose (L x B x H) 100.4 x 54 x 42.7 mm 1 St. Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1864052-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS62013
EAN/GTIN:
     3606485115047
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal grau
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS62013 Doppelsteckdose OL50

DOPPELSTECKD. OL50 16A EDV Steckkl. grau. Produktbereich: OptiLine 50 - verfugbare Ausrustung: Beschriftung, Kennzeichnung - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Dunkelgrau · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Steckdose · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.7 mm · Produktabmessung, Länge: 100.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
42.7 mm
Produktabmessung, Länge:
100.4 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Steckdose
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485115047, Schneider Electric, INS62013, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 14,45*
€ 5,95*
ab € 12,66*
€ 14,73*
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 14,95*
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 16,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,74*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.