Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric NSYDAN3530D Abzweigdose (B x H x T) 307 x 357 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863405-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDAN3530D
EAN/GTIN:
     3606480187759
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider NSYDAN3530D Stahlgehäuse

Schneider NSYDAN3530D Stahlgehäuse m.Scharniere 357x307x136

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 307 mm · Produktabmessung, Höhe: 357 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
357 mm
Produktabmessung, Breite:
307 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, schneider electric montageplatte, 3606480187759, Schneider Electric, NSYDAN3530D, Verteilerdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,55*
€ 71,72*
14 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 68,23*
€ 72,42*
€ 5,90*
ab € 70,96*
€ 75,28*
€ 5,90*
ab € 71,04*
€ 75,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 104,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 113,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.