Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS62006 Brüstungskanal Steckdose (L x B x H) 120 x 40 x 50 mm 1 St. Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1862713-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS62006
EAN/GTIN:
     3606480568275
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
TERKO-Steckdose
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS62006 Doppelsteckdose 45°

Schneider INS62006 Doppelsteckdose 45° OSI grün

Technische Daten:
Farbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Steckdose · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Steckdose
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606480568275, Schneider Electric, INS62006, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 12,96*
10
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 13,21*
1
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 13,75*
1
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 15,87*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 20,09*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 27,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.