Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric NSYDBN2015 Abzweigdose (B x H x T) 156 x 206 x 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1862538-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN2015
EAN/GTIN:
     3606480187858
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider NSYDBN2015 Stahlgehäuse

Schneider NSYDBN2015 Stahlgehäuse 206x156x83

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 156 mm · Produktabmessung, Höhe: 206 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
206 mm
Produktabmessung, Breite:
156 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Industriegehäuse, Montageplatte, Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric montageplatte, schaltschrank ral 7035, 3606480187858, Schneider Electric, NSYDBN2015, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 10,75*
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 11,84*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 10,18*
€ 11,95*
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 12,45*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,79*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.