Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe RT 8 S RT 8 S LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 8 mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186210-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     RT 8 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED-Fassungen für 8 mm-LEDs

LED-Fassung - Metallgehäuse.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Material: Metall · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für: LED 8 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · Typ: RT 8 S

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Vossloh Schwabe
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 8 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Metall
Gewinde-Maß:
M12
Typ:
RT 8 S
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Vossloh Schwabe, RT 8 S, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,89*
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.