Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor-Klammer Fischer Elektronik Passend für: TO-220 (L x B x H) 26.5 x 10 x 13.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186192-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
Transistorklammer

Materialstärke 0.8 mm

Über Transistor und Montageplatte aufschiebbar. Sie ermöglicht einfachste Montage bei hoher Andruckkraft und festem Halt.

Technische Daten:
Haltekraft: 20 N · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Transistor-Klammer · Material: Federstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.2 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): THFA 2

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10007631, THFA 2, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,54*
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG