Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERDUNGSLEITUNG FUER E.P.A. CPG 4030


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-186135-BP
Hersteller:  Elme
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000419560
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Artikeltext: Erdungsleitung für E. P. A. Mit dem CPG 4030 können Sie einen komfortablen Erdungspunkt für ESD herstellen. Das Gehäuse ist aus Metall. Erdungsleitungen können über eine M5-Schraubverbindung angeschlossen werden. Die Gelb/Grüne Anschlussleitung ist 2,5 m lang.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 50 mm x 35 mm Erdungs-Widerstand: 0 ? Material: Metall Typ: CPG 4030. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 17 - Werkzeug > Werkstatt-Ausstattung > Werkstatt-Utensilien
Weitere Suchbegriffe: ERDUNGSLEITUNG FUER E.P.A. CPG 4030
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG