Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05093 Abzweigdose (B x H x T) 240 x 115 x 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1861187-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05093
EAN/GTIN:
     3295150050938
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05093 Mureva Box Abzweig-

Mureva BOX, Abzweigdose, Druckplattes 6xM20/25+6xM25/32, 225x175x100mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 750 °C · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 195 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
195 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
750 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, 3295150050938, Schneider Electric, ENN05093, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,42*
€ 22,54*
€ 5,95*
ab € 21,14*
€ 24,24*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 21,35*
€ 24,48*
€ 5,90*
ab € 22,19*
€ 25,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,84*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 29,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.