Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05019 Abzweigdose (B x H x T) 345 x 130 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1861155-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05019
EAN/GTIN:
     3295150050198
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05019 Mureva Box Abzweig-

Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tullen ?32+10x?40, 325x175x120mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 750 °C · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 345 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
345 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
750 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdose, schneider electric abzweigdose, 3295150050198, Schneider Electric, ENN05019, 151-779
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 42,48*
€ 47,88*
€ 4,95*
ab € 45,26*
€ 50,37*
€ 5,95*
ab € 47,95*
€ 53,26*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 48,42*
€ 53,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 76,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 0,8231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.