Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05013 Abzweigdose (B x H x T) 245 x 105 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860776-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05013
EAN/GTIN:
     3295150050136
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05013 Mureva Box Abzweig-

Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tullen ?25+8x?32, 225x175x100mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 750 °C · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
750 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdose, schneider electric abzweigdose, 3295150050136, Schneider Electric, ENN05013, 151-791
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,90*
€ 22,07*
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 22,61*
€ 4,99*
ab € 19,67*
€ 22,69*
€ 5,95*
ab € 20,02*
€ 23,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,84*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
13948
ab € 7,63*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030+53119030
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.