Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05205 Abzweigdose (B x H x T) 128 x 61 x 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860773-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05205
EAN/GTIN:
     3295150052055
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05205 Mureva Box Abzweig-

Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tullen ?25, 105x105x55mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Verteilerdose mit Klemmen vorbestuckt - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 750 °C · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 128 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
128 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
750 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, 3295150052055, Schneider Electric, ENN05205, Verteilerdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
5
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 6,31*
5
€ 4,99*
ab € 5,74*
€ 6,52*
5
Frei Haus
ab € 5,862*
€ 6,642*
5
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 6,74*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 17,12*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.