Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THYRISTOR 4006 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Artikel-Nr.:  102-186066-BP
Herst.-Nr.:  S 4006 L
EAN:  2050000071218
Artikeltext: Thyristor

Technische Daten:

Effektivwert Laststrom I(T): 6 A Gehäuseart: TO 220 Spitzensperrspannung U(DRM): 400 V Typ: S 4006 L. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Thyristoren / Triacs > Thyristoren
Weitere Suchbegriffe: 4006 L, Bauelement, Bauteil, Halbleiter, Spezialtransistor, THYRISTOR 4006 L, Transistor, steuerbarer Gleichrichter
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 2,29*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,29* €  2,73 pro Stück
ab 10 Stück €  1,82* €  2,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
WL-DISP. KP92 WÄRMELEITP. 3 ML
Kerafol
KERATHERM KP92
€ 4,12* € 4,90
Sonstiges
WÄRMELEITFOLIE 70/50 TO-220 0,25 MM
Kerafol
KERATHERM BRAUN 70/50
€ 0,19* € 0,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG