Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 20A 24-230V/24V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-186054-MU
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RF23201AA02
EAN/GTIN:
4011209572416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage. Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschütze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA). Die Halbleiterschütze sind als 1-phasige oder 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung. Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
95 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 V | 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Breite:
22.5 mm
... >
Siemens
>
Relais
>
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Thyristor
,
hauptschütz siemens
,
thyristor
,
SIRIUS
,
3RF23
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Sanftstarter
,
Motoren sanft starten
,
Halbleitermotorsteuergerät
,
Halbleiter-Motor-Steuergerät
,
Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten
,
Halbleiterschaltgerät induktive Lasten
,
Halbleiterschaltgeräte
,
leise Schalten
,
verschleißfreies Schalten
,
Halbleiterschaltgerät
,
Halbleiterschütz 1-phasig
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,93*
€ 42,54*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,50*
€ 45,02*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 35,13*
€ 48,16*
Lager 4792
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 37,89*
€ 49,47*
Lager 102
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 72,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 16A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29160JA13
€ 91,13*
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 16A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29160JA131KK0
€ 93,69*
Zubehör
Heizstromüberwachung Strombereich 32A, 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29320JA131KK0
€ 100,70*
Zubehör
Konverter Steuerspg. 24V AC/DC
Siemens
3RF29000EA18
€ 35,90*
Zubehör
Lastüberw. Basis Strombereich 20A Steuerspg. 24V DC
Siemens
3RF29200FA08
€ 60,70*
Zubehör
Lastüberw. Strombereich 20A 110-230V/24V AC/DC
Siemens
3RF29200GA13
€ 75,79*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.