Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 5590414 Brüstungskanal Schalldämmung (L x B x H) 350 x 70 x 50 mm 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860123-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590414
EAN/GTIN:
     7315880011828
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal schwarz
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider 5590414 Thorsman

Thorsman, Schalldammung. Produktserie: Thorsman - Menge pro Satz: 1 set.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Schalldämmung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Schalldämmung
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 7315880011828, Schneider Electric, 5590414, Brustungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 18,05*
€ 5,95*
ab € 15,35*
€ 18,62*
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 20,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,84*
€ 25,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.