Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 5590410 Brüstungskanal Schalldämmung (L x B x H) 350 x 45 x 30 mm 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860122-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590410
EAN/GTIN:
     7315885590410
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal schwarz
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider 5590410 Thorsman

Thorsman, Schalldammstreifen. Produktserie: Thorsman - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Schalldämmung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Schalldämmung
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 7315885590410, Schneider Electric, 5590410, Brustungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 13,96*
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 14,40*
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 15,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,83*
€ 20,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.