Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 5583570 Brüstungskanal Verstellbare Konsole (L x B x H) 50, 70 mm, mm x 67 mm x 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860117-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5583570
EAN/GTIN:
     7315885583573
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal grau
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider 5583570 Thorsman Konsole

Thorsman, Verstellbare Konsole fur die Wandmontage. Produktserie: Thorsman - Menge pro Satz: Satz aus 10 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Verstellbare Konsole · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm,70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm | 70 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Verstellbare Konsole
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 7315885583573, Schneider Electric, 5583570, Befestigungskonsole
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,13*
€ 27,13*
€ 5,90*
ab € 23,23*
€ 27,23*
€ 5,95*
ab € 23,93*
€ 28,02*
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 29,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,03*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 45,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.