| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186006-BP Herst.-Nr.: 2101.752.3.10 EAN/GTIN: 4052339002145 |
| |
|
| | |
| Wolfgang Warmbier 2101.752.3.10 ESD-Erdungskabel 2.40 m Druckknopf 10 mm,Druckknopf 3 mm
ESD-Spiralkabel 2,4 m
Hochelastisch! Sicherheitsregel der Berufsgenossenschaft.
Ausstattung: Erdungskontaktanschluss: 10 mm Druckknopf · Handgelenkband-Kontaktanschluss: 3 mm Druckknopf.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Druckknopf 3 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.40 m · Sicherheits-Widerstand: 2 x 1 MΩ · Typ: 2101.752.3.10
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.40 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Wolfgang Warmbier | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10 mm | Druckknopf 3 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | 2101.752.3.10 | Sicherheits-Widerstand: | 2 x 1 MΩ | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 14,33* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,30* | € 14,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,09* | € 28,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|